Hager - essensya Prise 2P+T 16A SanVis Titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - gris
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3250617108003
Réf. Sonepar
05083710800
Réf. Fournisseur
WE100T
Réf. Commerciale
Hager
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
1
couleur
gris
mode de pose
encastré
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Oui
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
type de chargeur USB
autre
nombre de modules (construction modulaire)
2
nombre de prises commutables
0
impression/marquage
sans
type de connexion
borne automatique
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Non
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
9006
finition métallique
Oui
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Oui
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur d'appareil
70 mm
hauteur d'appareil
75 mm
profondeur d'appareil
26 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
couvercle
plaque centrale
essensya Prise 2P+T 16A SanVis Titane