Hager - Essensya Prise haut parleur double
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - UAE/IAE
mode de pose - encastré
couleur - blanc
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3250617102919
Réf. Sonepar
00010710291
Réf. Fournisseur
WE291
Réf. Commerciale
Hager
utilisation
UAE/IAE
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support
Oui
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
autre
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK01
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
70 mm
profondeur d'appareil
18 mm
Essensya Prise haut parleur double