Hager - Essensya sortie de câble étanche blanc - WE154

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • impression/marquage - sans

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3250617100038

Réf. Sonepar

05083710003

Réf. Fournisseur

WE154

Réf. Commerciale

Hager

impression/marquage:

sans

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

Essensya sortie de câble étanche blanc

Les Atouts de la gamme:

Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s’adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.