Hager - Fond quadro4 p 260mm h 900mm l 370mm RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 370 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 270 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612531134
Réf. Sonepar
00010253113
Réf. Fournisseur
FC113
Réf. Commerciale
Hager
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Oui
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
370 mm
adapté à la profondeur de boîtier
270 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
6
largeur
370 mm
hauteur
900 mm
couleur
blanc
finition de la surface
laqué / peint
numéro RAL
9010
avec entrée de câble
Oui
avec serrure
Non
Fond quadro4 p 260mm h 900mm l 370mm RAL 9010 blanc paloma