Hager - Gestionnaire énergie RT2012 chauffage électrique 2 zones blanc - EK482


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
modèle - compteur d'énergie
type de connexion - direct
puissance réactive - Oui
changement de tarif - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GESTIONNAIRE D'ENERGIE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3250612314829
Réf. Sonepar
05083231482
Réf. Fournisseur
EK482
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX:
Oui
modèle:
compteur d'énergie
type de connexion:
direct
puissance réactive:
Oui
changement de tarif:
Oui
Gestionnaire énergie RT2012 chauffage électrique 2 zones blanc
Les Atouts de l'article:
Le gestionnaire d'énergie RT2012 pour chauffage élec allie confort sur mesure, contrôle de l'installation et économies d'énergie (jusqu'à 40%) : programmation, gestion centralisée, délestage et indication de consommations RT2012. 2 zones.
Les Atouts de la gamme:
Les gestionnaires d'énergie confort cumulent en un seul produit l'ensemble des fonctions permettant une parfaite gestion du chauffage électrique : programmation, gestion centralisée et délestage.
Ils représentent le produit le plus abouti pour gérer son installation de chauffage en contrôlant la température et la consommation de l’installation.
La gamme de gestionnaires d’énergie est adaptée aux installations de chauffage électriques.
Il est possible de choisir entre des versions :
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de l'article:
Le gestionnaire d'énergie RT2012 pour chauffage élec allie confort sur mesure, contrôle de l'installation et économies d'énergie (jusqu'à 40%) : programmation, gestion centralisée, délestage et indication de consommations RT2012. 2 zones.
Les Atouts de la gamme:
Les gestionnaires d'énergie confort cumulent en un seul produit l'ensemble des fonctions permettant une parfaite gestion du chauffage électrique : programmation, gestion centralisée et délestage.
Ils représentent le produit le plus abouti pour gérer son installation de chauffage en contrôlant la température et la consommation de l’installation.
La gamme de gestionnaires d’énergie est adaptée aux installations de chauffage électriques.
Il est possible de choisir entre des versions :
- 1 zone
- 2 zones
- 3 zones
- Simplifié (affichage des consommations dans le tableau, gestion du chauffage sur plages horaires fixes)
- Confort (affichage des consommations en ambiance possible, délestage intelligent et prise en charge des tarifs électriques)
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.