Hager - Gestionnaire énergie simplifié pour chauf élec 2 zones sur 7 jours 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 84 mm
largeur - 90 mm
bidirectionnel - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542220493547
Réf. Sonepar
00063049354
Réf. Fournisseur
49354
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
84 mm
largeur
90 mm
bidirectionnel
Oui
Gestionnaire énergie simplifié pour chauf élec 2 zones sur 7 jours 230V
Les Atouts de l'article:
Le gestionnaire d'énergie simplifié pour chauffage électrique fil pilote allie confort sur mesure, contrôle de l'installation et économies d'énergie (jusqu'à 25%) : programmation, gestion centralisée et délestage. 2 zones. Prog hebdo.