Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Gestionnaire énergie simplifié pour chauf élec 2 zones sur 24h 230V

Hager - Gestionnaire énergie simplifié pour chauf élec 2 zones sur 24h 230V

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 89 mm

  • largeur - 87 mm

  • profondeur - 97 mm

  • bidirectionnel - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542220493523

Réf. Sonepar

00063049352

Réf. Fournisseur

49352

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

89 mm

largeur

87 mm

profondeur

97 mm

bidirectionnel

Oui

Gestionnaire énergie simplifié pour chauf élec 2 zones sur 24h 230V

Les Atouts de l'article:

Le gestionnaire d'énergie simplifié pour chauffage électrique fil pilote allie confort sur mesure, contrôle de l'installation et économies d'énergie (jusqu'à 25%) : programmation, gestion centralisée et délestage. 2 zones. Prog journalière