fin de vie
Hager - Goulotte caniveau 150  60-100

Hager - Goulotte caniveau 150 60-100

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 150 mm

  • ouverture de montage - sans

  • nombre max. de compartiments - 1

  • entretien du sol - sec

  • longueur - 2400 mm

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

4012002237298

Réf. Sonepar

05083223729

Réf. Fournisseur

BKW150060

Réf. Commerciale

Hager

largeur

150 mm

ouverture de montage

sans

nombre max. de compartiments

1

entretien du sol

sec

longueur

2400 mm

hauteur min. de la chape de béton

60 mm

plage de nivellement

60...100 mm

fixation du couvercle reliée

Non

ouverture de montage du couvercle

Non

avec cloison

Non

fixation par cloison

visser

bac de plancher

Oui

matériau de la paroi latérale/du bac de plancher

acier

surface de la paroi latérale/du bac de plancher

galvanisé

matériau du couvercle

acier

épaisseur de matériau du couvercle

3 mm

surface de la partie supérieure

galvanisé

possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal

Oui

Goulotte caniveau 150 60-100

Les Atouts de l'article:

Le système de caniveau BKW est la solution idéale pour le cheminement en sol béton. Il est parfaitement adapté aux alimentations de postes de travail par boîtes de sol ou par boîtiers nourrices.