Hager - Goulotte caniveau 250 60-100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
ouverture de montage - sans
nombre max. de compartiments - 1
entretien du sol - sec
longueur - 2400 mm
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
4012002237359
Réf. Sonepar
05083223735
Réf. Fournisseur
BKW250060
Réf. Commerciale
Hager
largeur
250 mm
ouverture de montage
sans
nombre max. de compartiments
1
entretien du sol
sec
longueur
2400 mm
hauteur min. de la chape de béton
60 mm
plage de nivellement
60...100 mm
fixation du couvercle reliée
Non
ouverture de montage du couvercle
Non
nombre d'unités à encastrer prévues
3
avec cloison
Non
fixation par cloison
visser
bac de plancher
Oui
matériau de la paroi latérale/du bac de plancher
acier
surface de la paroi latérale/du bac de plancher
galvanisé
matériau du couvercle
acier
épaisseur de matériau du couvercle
3 mm
surface de la partie supérieure
galvanisé
possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal
Oui
Goulotte caniveau 250 60-100
Les Atouts de l'article:
Le système de caniveau BKW est la solution idéale pour le cheminement en sol béton. Il est parfaitement adapté aux alimentations de postes de travail par boîtes de sol ou par boîtiers nourrices.