Hager - Goulotte de distribution 10x10 avec bande adhésive, blanc paloma - LF1001009010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 12 mm
hauteur - 10 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740839235
Réf. Sonepar
00011083923
Réf. Fournisseur
LF1001009010A
Marque
Hager
couleur:
blanc
largeur:
12 mm
hauteur:
10 mm
traitement de la surface:
non traité
matériau:
plastique
type de fixation:
perforation du fond
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
avec connecteur de conduit:
Non
section transversale utile:
84 mm²
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP30
livraison sur rouleau:
Non
transparent:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
finition du couvercle:
séparé
traitement antibactérien:
Non
estampages:
Non
qualité du matériau:
PVC
longueur:
2000 mm
température d'utilisation:
-5...60 °C
numéro RAL:
9010
sans halogène:
Non
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60


