Hager - Goulotte design pour home cinema p 35mm x l 222 mm L 1020mm noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 222 mm
hauteur - 38 mm
couleur - noir
matériau - autre
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740213172
Réf. Sonepar
00011021317
Réf. Fournisseur
DSK50L10F20
Réf. Commerciale
Hager
largeur
222 mm
hauteur
38 mm
couleur
noir
matériau
autre
traitement de la surface
autre
longueur
1020 mm
sans halogène
Oui
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
section transversale utile
2800 mm²
qualité du matériau
autre
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
0
type de fixation
autre
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Oui
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
estampages
Non
Goulotte design pour home cinema p 35mm x l 222 mm L 1020mm noir
Les Atouts de l'article:
Le système de goulotte Design permet de réaliser le cheminement des câbles d'alimentation des écrans TV ou Multimédias. C'est également la solution idéale pour intégrer les commandes et la signalisation à l'entrée des salles de réunions.