Hager - Interface KNX compteurs Hager
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
type de connexion - direct
puissance réactive - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615881212
Réf. Sonepar
05083588121
Réf. Fournisseur
TXF121
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
autre
type de connexion
direct
puissance réactive
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
homologation selon PTB
Non
interface d'impulsions S0
sans
changement de tarif
Oui
Interface KNX compteurs Hager
Les Atouts de l'article:
passerelle de communication KNX compatible avec les compteurs d'énergie électriques Hager. Cette passerelle permet de rendre communicant un compteur Hager en KNX filaire. Elle permet de doubler la communication d'un compteur lorsque ce dernier est déjà éq