Hager - Interface mod. USB KNX Secure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
radio bidirectionnelle - Non
modèle - USB
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250618502503
Réf. Sonepar
05083850250
Réf. Fournisseur
TYFS122
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
radio bidirectionnelle
Non
modèle
USB
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
couleur
gris
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
largeur en nombre de modules
2
matériau
autre
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
7035
transparent
Non
taux de transmission max.
9.6 Bd
couplage au bus inclus
Oui
avec champ d'inscription
Non
avec affichage LED
Non
indice de protection (IP)
IP20
Interface mod. USB KNX Secure
Les Atouts de l'article:
Nouvelle interface modulaire de paramétrage du KNX sur un port USB d'un ordinateur. Le TYFS122 remplace la TH101 en apportant désormais la compatibilité avec le KNX secure.