Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - Interface modulaire de données USB

Hager - Interface modulaire de données USB

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - USB

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615881014

Réf. Sonepar

00010588101

Réf. Fournisseur

TH101

Réf. Commerciale

Hager

système de bus KNX

Oui

radio bidirectionnelle

Non

modèle

USB

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

couleur

gris

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

autres systèmes de bus

sans

largeur en nombre de modules

2

matériau

autre

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

autre

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

7035

transparent

Non

taux de transmission max.

9.6 Bd

couplage au bus inclus

Oui

avec champ d'inscription

Non

avec affichage LED

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Interface modulaire de données USB

Les Atouts de l'article:

Parce qu'un système fiable est un système où chaque composant est d'une grande qualité, les composants systèmes Hager vous permettrons de mettre en place des installations sûres.