Hager - Interrupteur 1930 va et vient - WMV002

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Interrupteur 1930 va et vient

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bouton rotatif

  • nombre de bascules d'actionnement - 0

  • mode de pose - saillie

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011334516040

Réf. Sonepar

05083451604

Réf. Fournisseur

WMV002

Réf. Commerciale

Hager

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bouton rotatif

nombre de bascules d'actionnement:

0

mode de pose:

saillie

composition:

mécanisme seul

nombre de modules (construction modulaire):

0

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à griffes

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

fonction d'éclairage:

autre

type d'éclairage:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur d'encastrement:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

L'interrupteur va et vient à commande rotative WMV002 fait partie de la gamme 1930. 10A - 250V - Attention, doit être installé dans une boite d'encastrement ronde à collerette fine de profondeur minum 40 mm.

Les Atouts de la gamme:

L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.