Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Interrupteur Boitier Moulé h3+ P160 SW 4P LN 160A CTC

Hager - Interrupteur Boitier Moulé h3+ P160 SW 4P LN 160A CTC

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - gris

  • convient pour montage au sol - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250613176907

Réf. Sonepar

05083317690

Réf. Fournisseur

HCS161AC

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles

4

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu)

160 A

couleur de l'élément d'actionnement

gris

convient pour montage au sol

Oui

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

finition interrupteur général

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Oui

finition de l'inverseur

Non

nombre d'interrupteurs

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

tension de fonctionnement normale

220...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

160 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

160 A

courant nominal de courte durée admissible Icw

2 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

163 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

120 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

commande motorisée en option

Non

commande motorisée intégrée

Non

déclencheur voltmétrique en option

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à un montage intermédiaire

Non

verrouillable

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant

IP40

Degré de protection (NEMA)

autre

Interrupteur Boitier Moulé h3+ P160 SW 4P LN 160A CTC

Les Atouts de l'article:

La nouvelle gamme de disjoncteurs boitiers moulés a été conçue pour apporter des solutions adaptées aux installations électriques dans les bâtiments tertiaires. Elle garantit une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits.