Hager - Interrupteur Boitier Moulé h3+ P250 SW 4P LN 250A FTC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 250 A
couleur de l'élément d'actionnement - gris
convient pour montage au sol - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613170073
Réf. Sonepar
05083317007
Réf. Fournisseur
HCT251AR
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
4
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu)
250 A
couleur de l'élément d'actionnement
gris
convient pour montage au sol
Oui
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Oui
finition de l'inverseur
Non
nombre d'interrupteurs
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
tension de fonctionnement normale
220...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
250 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
250 A
courant nominal de courte durée admissible Icw
3.6 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
254 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
47 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Oui
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Non
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
serre-câble
classe de protection (IP), face avant
IP40
Degré de protection (NEMA)
autre
Interrupteur Boitier Moulé h3+ P250 SW 4P LN 250A FTC
Les Atouts de l'article:
La nouvelle gamme de disjoncteurs boitiers moulés a été conçue pour apporter des solutions adaptées aux installations électriques dans les bâtiments tertiaires. Elle garantit une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits.