Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - Interrupteur crépusculaire compact évolué 16A - 04505

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Interrupteur crépusculaire compact évolué 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • contacts - 1 contact à fermeture

  • Courant de coupure max. (charge résistive) - 16 A

  • déclenchement retardé - 40 s

  • enclenchement retardé - 10 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3542220045050

Réf. Sonepar

00063004505

Réf. Fournisseur

04505

Réf. Commerciale

Hager

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

contacts:

1 contact à fermeture

Courant de coupure max. (charge résistive):

16 A

déclenchement retardé:

40 s

enclenchement retardé:

10 s

Puissance de coupure max.:

2300 W

puissance max. de commutation LED:

400 W

adapté à une charge C:

Non

avec coupure nocturne automatique:

Oui

mode de pose:

saillie

pivotant:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

avec interface DALI:

Non

largeur:

42.5 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

42.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

L'interrupteur crépusculaire évolué 04505 permet de faire jusqu'à 45% d'économies d'énergie par un allumage/extinction automatique d'un éclairage la nuit, en fonction du seuil d'éclairement et du seuil de retard réglables.

Les Atouts de l'article:

L'interr crép programmable permet de faire jusqu'à 45% d'économies d'énergie par un allumage/extinction automatique d'un éclairage la nuit, en fonction du seuil d'éclairement et d'interdire le fonctionnement durant des périodes horaires.

Les Atouts de la gamme:

Gamme d’interrupteurs crépusculaires Hager, destinés à gérer un réseau électrique en fonction de la luminosité intérieure ou extérieure.
Munis d’une sonde de luminosité déportée, les interrupteurs crépusculaires hager permettent de personnaliser au mieux la gestion de vos éclairages, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs.
Prenant facilement place dans le tableau électrique, les interrupteurs crépusculaires peuvent être réglés pour adapter la commutation selon le niveau d’éclairement souhaité
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.