Hager - Interrupteur crépusculaire + sonde
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 6
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617579292
Réf. Sonepar
05083757929
Réf. Fournisseur
TXA026
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
autre
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées
6
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
indice de protection (IP)
IP20
Interrupteur crépusculaire + sonde
Les Atouts de l'article:
interrupteur crépusculaire permettant de gérer des fonctions électriques grâce à la luminosité extérieure. Sonde fournie