Hager - Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 7 jours sans réserve - EH770


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme 24 h - Non
programme hebdomadaire - Oui
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250612287703
Réf. Sonepar
00010228770
Réf. Fournisseur
EH770
Réf. Commerciale
Hager
nombre de canaux:
1
programme 24 h:
Non
programme hebdomadaire:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
tension d’alimentation:
230...230 V
réserve de marche en heures:
0
mode de pose:
montage sur panneau avant 72x72 mm
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
réserve de marche en années:
0
précision par jour:
1 s
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1:
60 min
temps de commutation minimal canal 2:
60 min
division par tranche de programme 1:
1 min
division par tranche de programme 2:
1 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Oui
présélection de commutation:
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
72 mm
hauteur:
72 mm
profondeur:
48.5 mm
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs horaires électroniques permettent de gérer en fonction d'une information horaire précise, l'enclenchement et le déclenchement d'applications tels que l'éclairage, le chauffage, l'illumination des vitrines, …
Les Atouts de la gamme:
Gamme d’horloge à fonctionnement électromécanique.
La simplicité et la fiabilité d’une horloge standard et un réglage facile.
Les horloges électromécaniques peuvent être utilisées pour de nombreuses applications, que ce soit pour gérer des enseignes lumineuses, la pompe d’une piscine ou encore l’arrosage automatique.
Disponibles en installation :
- Sur rail DIN
- En saillie
- Journalier
- Hebdomadaire
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.