En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Hager - Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve

Hager - Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Non

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617201087

Réf. Sonepar

05083720108

Réf. Fournisseur

EHN111

Réf. Commerciale

Hager

nombre de canaux

1

programme 24 h

Oui

programme hebdomadaire

Non

synchronisé avec le secteur

Non

commandé par quartz

Oui

tension d’alimentation

230...230 V

réserve de marche en heures

120

mode de pose

rail DIN

type de tension d’alimentation

AC

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

programme 60 min

Non

programme annuel

Non

finition des contacts

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1

15 min

temps de commutation minimal canal 2

15 min

division par tranche de programme 1

30 min

division par tranche de programme 2

30 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Non

commande manuelle

Oui

présélection de commutation

Non

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

puissance max. de commutation LED

180 W

contact de commutation hors tension

Oui

indice de protection (IP)

IP20

largeur en nombre de modules

3

largeur

54 mm

hauteur

90 mm

profondeur

60 mm

Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs horaires électromécaniques sont simples à mettre en œuvre et permettent de gérer l'enclenchement et le déclenchement d'applications tels que l'éclairage, le chauffage, l'illumination des vitrines, …