Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 7 jours avec réserve

Hager - Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 7 jours avec réserve

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme 24 h - Non

  • programme hebdomadaire - Oui

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617201094

Réf. Sonepar

05083720109

Réf. Fournisseur

EHN171

Réf. Commerciale

Hager

nombre de canaux

1

programme 24 h

Non

programme hebdomadaire

Oui

synchronisé avec le secteur

Non

commandé par quartz

Oui

tension d’alimentation

230...230 V

réserve de marche en heures

120

mode de pose

rail DIN

type de tension d’alimentation

AC

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

précision par jour

1 s

programme 60 min

Non

programme annuel

Non

finition des contacts

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1

120 min

temps de commutation minimal canal 2

120 min

division par tranche de programme 1

120 min

division par tranche de programme 2

120 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Non

commande manuelle

Oui

présélection de commutation

Non

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

puissance max. de commutation LED

180 W

contact de commutation hors tension

Oui

indice de protection (IP)

IP20

largeur en nombre de modules

3

largeur

54 mm

hauteur

90 mm

profondeur

60 mm

Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 7 jours avec réserve

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs horaires électromécaniques sont simples à mettre en œuvre et permettent de gérer l'enclenchement et le déclenchement d'applications tels que l'éclairage, le chauffage, l'illumination des vitrines, …