Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Interrupteur modulaire 1 pôle 25A à voyant

Hager - Interrupteur modulaire 1 pôle 25A à voyant

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - disjoncteur avec témoin lumineux

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615511683

Réf. Sonepar

05083551168

Réf. Fournisseur

SBB125

Réf. Commerciale

Hager

fonction de commutation

disjoncteur avec témoin lumineux

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

calibre/courant nominal assigné (In)

25 A

nombre de pôles

1

tension assignée (Ue)

230 V

tension assignée min.

230 V

pouvoir de coupure nominal

0.529 kA

résistance de court-circuit (Icw)

0.37 kA

type de tension

AC

avec voyant indicateur

Oui

couleur de la calotte

autre

source lumineuse

LED

culot de lampe

autre

puissance de la lampe max.

0 W

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

68 mm

indice de protection (IP)

IP20

Interrupteur modulaire 1 pôle 25A à voyant