Hager - Interrupteur modulaire 3 pôles 40A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615510181
Réf. Sonepar
05083551018
Réf. Fournisseur
SBN340
Réf. Commerciale
Hager
fonction de commutation
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
nombre de pôles
3
tension assignée (Ue)
400 V
tension assignée min.
400 V
pouvoir de coupure nominal
0.846 kA
résistance de court-circuit (Icw)
0.6 kA
type de tension
AC
avec voyant indicateur
Non
couleur de la calotte
gris
puissance de la lampe max.
0 W
largeur en nombre de modules
3
profondeur d'encastrement
68 mm
indice de protection (IP)
IP20
Interrupteur modulaire 3 pôles 40A