Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Interrupteur modulaire 4 pôles 125A

Hager - Interrupteur modulaire 4 pôles 125A

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615510037

Réf. Sonepar

05083551003

Réf. Fournisseur

SBN499

Réf. Commerciale

Hager

fonction de commutation

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

calibre/courant nominal assigné (In)

125 A

nombre de pôles

4

tension assignée (Ue)

400 V

tension assignée min.

400 V

pouvoir de coupure nominal

2.115 kA

résistance de court-circuit (Icw)

1.5 kA

type de tension

AC

avec voyant indicateur

Non

puissance de la lampe max.

0 W

largeur en nombre de modules

4

profondeur d'encastrement

69 mm

indice de protection (IP)

IP20

Interrupteur modulaire 4 pôles 125A