Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Inverseur 2 pôles 63A I-0-II

Hager - Inverseur 2 pôles 63A I-0-II

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - commutateur de commande

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615561008

Réf. Sonepar

05083556100

Réf. Fournisseur

SF263

Réf. Commerciale

Hager

fonction de commutation

commutateur de commande

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

calibre/courant nominal assigné (In)

63 A

nombre de pôles

2

tension assignée (Ue)

230 V

tension assignée min.

230 V

résistance de court-circuit (Icw)

6 kA

type de tension

AC

avec voyant indicateur

Non

source lumineuse

autre

largeur en nombre de modules

4

profondeur d'encastrement

72 mm

indice de protection (IP)

IP20

Inverseur 2 pôles 63A I-0-II