Hager - Jeu de 4 agrafes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 250 mm
longueur d'attache - fixé
matériau - plastique
type de fixation - encliquetable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250611029120
Réf. Sonepar
05083102912
Réf. Fournisseur
JZ102
Réf. Commerciale
Hager
largeur
250 mm
hauteur
250 mm
longueur d'attache
fixé
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
couleur
noir
sans halogène
Oui
avec compensation de potentiel
Non
Jeu de 4 agrafes
Les Atouts de l'article:
Des agrafes robustes et ergonomiques à double fonction : retenue des câbles et association de 2 jonctions goulotte / plafond.