fin de vie
Hager - Jeu d'éclisses queraz pour GBD50131 RAL 9010 blanc paloma

Hager - Jeu d'éclisses queraz pour GBD50131 RAL 9010 blanc paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 131...131 mm

  • profondeur du canal d'allège - 50 mm

  • type de construction - coupleur

  • modèle - asymétrique

  • qualité du matériau - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740859042

Réf. Sonepar

00011085904

Réf. Fournisseur

L44639010

Réf. Commerciale

Hager

largeur du canal d'allège

131...131 mm

profondeur du canal d'allège

50 mm

type de construction

coupleur

modèle

asymétrique

qualité du matériau

autre

matériau

plastique

sans halogène

Oui

avec compensation de potentiel

Non

Jeu d'éclisses queraz pour GBD50131 RAL 9010 blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.