Hager - Joint de couvercle lifea pour LF/LFF leur 60 RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - extérieur
matériau - plastique
couleur - blanc
numéro RAL - 9010
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740908054
Réf. Sonepar
00011090805
Réf. Fournisseur
LFF600679010
Réf. Commerciale
Hager
modèle
extérieur
matériau
plastique
couleur
blanc
numéro RAL
9010
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
Joint de couvercle lifea pour LF/LFF leur 60 RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60