Hager - Joint de couvercle pour CLM75125 IK08-IK10 PVC RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - doublage de coupe de partie supérieure
largeur de goulotte - 125 mm
profondeur de goulotte - 75 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740211512
Réf. Sonepar
00011021151
Réf. Fournisseur
CLM751257
Réf. Commerciale
Hager
type d'accessoire/pièce détachée
doublage de coupe de partie supérieure
largeur de goulotte
125 mm
profondeur de goulotte
75 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
numéro RAL
9010
adapté aux espaces extérieurs
Oui
Joint de couvercle pour CLM75125 IK08-IK10 PVC RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.