Hager - Joint de fond et couvercle ATA 12X50 Marron
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12 mm
modèle - extérieur
matériau - plastique
couleur - marron
numéro RAL - 8014
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740864930
Réf. Sonepar
00011086493
Réf. Fournisseur
ATA125078014
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
12 mm
modèle
extérieur
matériau
plastique
couleur
marron
numéro RAL
8014
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
Joint de fond et couvercle ATA 12X50 Marron