Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - Joint de fond et couvercle ATA 20X50 Marron

Hager - Joint de fond et couvercle ATA 20X50 Marron

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • modèle - extérieur

  • matériau - plastique

  • couleur - marron

  • numéro RAL - 8014

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740865302

Réf. Sonepar

00011086530

Réf. Fournisseur

ATA205078014

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

20 mm

modèle

extérieur

matériau

plastique

couleur

marron

numéro RAL

8014

sans halogène

Oui

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

non traité

Joint de fond et couvercle ATA 20X50 Marron