Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Hager - Joint de fond et couvercle Blanc Paloma

Hager - Joint de fond et couvercle Blanc Paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 13 mm

  • modèle - extérieur

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9010

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740864367

Réf. Sonepar

00011086436

Réf. Fournisseur

ATA122079010

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

13 mm

modèle

extérieur

matériau

plastique

couleur

blanc

numéro RAL

9010

sans halogène

Oui

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

non traité

avec compensation de potentiel

Non

Joint de fond et couvercle Blanc Paloma

Les Atouts de l'article:

Joint de fond et couvercle blanc paloma