Hager - Jonction pour plinthe SL20080 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
profondeur - 20 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9010
partie supérieure de lèvre d'étanchéité - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740895323
Réf. Sonepar
00011089532
Réf. Fournisseur
SL2008079010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
80 mm
profondeur
20 mm
couleur
blanc
numéro RAL
9010
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
IP40
décoration
sans
Jonction pour plinthe SL20080 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.