Hager - Kallysta Boîte 1 poste pour montage en saillie - WK681


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
composition - autre
couleur - blanc
matériau - plastique
sens de montage - vertical
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617066815
Réf. Sonepar
00010706681
Réf. Fournisseur
WK681
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités:
1
composition:
autre
couleur:
blanc
matériau:
plastique
sens de montage:
vertical
numéro RAL (équivalent):
9010
indice de protection (IP):
IP21
transparent:
Non
finition de la surface:
mat
avec insertion de raccord à écrou:
Non
avec entrée de câble:
Oui
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
90 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
nombre de modules (construction modulaire):
1
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
sans halogène:
Oui
résistant aux chocs:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
avec entrée de câble:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique