Hager - Kallysta commande locale volet roulant programmable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - gris
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617063043
Réf. Sonepar
00010706304
Réf. Fournisseur
WK304
Réf. Commerciale
Hager
composition
mécanisme seul
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
encastré
couleur
gris
calibre/courant nominal assigné (In)
3 A
modèle
autre
verrouillage électrique et mécanique
Oui
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
type de fixation
fixation avec vis
numéro RAL (équivalent)
7047
transparent
Non
porte-étiquette
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
230 V
nombre de touches
3
nombre de modules (construction modulaire)
2
Kallysta commande locale volet roulant programmable