Hager - Kallysta enjoliveur 2 touches KNX Blanc Névé - WKT902B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
traitement de la surface - non traité
nombre de touches - 2
nombre de points d'actionnement - 2
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617090209
Réf. Sonepar
00010709020
Réf. Fournisseur
WKT902B
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre de touches:
2
nombre de points d'actionnement:
2
système de bus KNX-radio:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
système de bus LON:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
avec champ d'inscription:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
avec affichage LED:
Non
transparent:
Non
finition de la surface:
mat
avec affichage:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
système de bus KNX:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus Powernet:
Non
couplage au bus inclus:
Non
matériau:
plastique
Les Atouts de l'article:
Association naturelle de la technologie et de l'esthétique, kallysta tebis est le prolongement de votre installation domotique KNX. Kallysta tebis offre une grande richesse fonctionnelle sur la surface d'un poste standard.