Hager - Kallysta enjoliveur 4 touches KNX à voyants coloris Titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617091442
Réf. Sonepar
00010709144
Réf. Fournisseur
WKT914T
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
couleur
aluminium
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
radio bidirectionnelle
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9006
transparent
Oui
Kallysta enjoliveur 4 touches KNX à voyants coloris Titane
Les Atouts de l'article:
Association naturelle de la technologie et de l'esthétique, kallysta tebis est le prolongement de votre installation domotique KNX. Kallysta tebis offre une grande richesse fonctionnelle sur la surface d'un poste standard.