Hager - Kallysta enjoliveur pour prise 2P+T Blanc Névé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - prise
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9010
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617073004
Réf. Sonepar
00010707300
Réf. Fournisseur
WK730B
Réf. Commerciale
Hager
modèle
autre
impression/marquage
sans
utilisation
prise
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
largeur
57 mm
hauteur
12 mm
profondeur
58 mm
Kallysta enjoliveur pour prise 2P+T Blanc Névé
Les Atouts de l'article:
La solution déco pour vos projets. La collection kallysta offre, avec un seul et même mécanisme, un large choix : 3 designs, 43 plaques couleurs et matières pour répondre à l'ensemble des projets, y compris en domotique.