Hager - Kallysta enjoliveur pour prise 2P+T coloris Carbone
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - prise
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 7016
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617073011
Réf. Sonepar
00010707301
Réf. Fournisseur
WK730C
Réf. Commerciale
Hager
modèle
autre
impression/marquage
sans
utilisation
prise
couleur
noir
numéro RAL (équivalent)
7016
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
Kallysta enjoliveur pour prise 2P+T coloris Carbone
Les Atouts de l'article:
La solution déco pour vos projets. La collection kallysta offre, avec un seul et même mécanisme, un large choix : 3 designs, 43 plaques couleurs et matières pour répondre à l'ensemble des projets, y compris en domotique.