Hager - Kallysta enjoliveur pour prise RJ45 ou HP mono Blanc Névé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - prise murale
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9010
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617075107
Réf. Sonepar
00010707510
Réf. Fournisseur
WK751B
Réf. Commerciale
Hager
modèle
autre
impression/marquage
sans
utilisation
prise murale
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Oui
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
largeur
57 mm
hauteur
12 mm
profondeur
58 mm
Kallysta enjoliveur pour prise RJ45 ou HP mono Blanc Névé
Les Atouts de l'article:
La solution déco pour vos projets. La collection kallysta offre, avec un seul et même mécanisme, un large choix : 3 designs, 43 plaques couleurs et matières pour répondre à l'ensemble des projets, y compris en domotique.