Hager - Kallysta enjoliveur pour variateur à poussoir Blanc Névé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton d'une pièce
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9010
type de fixation - fixation à borne
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617079105
Réf. Sonepar
00010707910
Réf. Fournisseur
WK791B
Réf. Commerciale
Hager
modèle
bouton d'une pièce
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
Kallysta enjoliveur pour variateur à poussoir Blanc Névé
Les Atouts de l'article:
La solution déco pour vos projets. La collection kallysta offre, avec un seul et même mécanisme, un large choix : 3 designs, 43 plaques couleurs et matières pour répondre à l'ensemble des projets, y compris en domotique.