fin de vie

Hager - Kallysta interrupteur va-et-vient - WK001

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - autre

  • couleur - gris

  • mode de pose - saillie

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617060011

Réf. Sonepar

00010706001

Réf. Fournisseur

WK001

Marque

Hager

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

autre

couleur:

gris

mode de pose:

saillie

composition:

mécanisme seul

tension nominale:

230 V

sans halogène:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

type de connexion:

borne automatique

voyant:

non

traitement de la surface:

non traité

profondeur d'encastrement:

40 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

Contact de report:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

type d'éclairage:

autre

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation à vis

numéro RAL (équivalent):

7047

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Interrupteur de machine à laver:

Non

finition de la surface:

mat

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

profondeur d'appareil:

30 mm

zone de texte/surface d'inscription:

non

fonction d'éclairage:

autre

nombre de modules (construction modulaire):

2

compatible IFTTT:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

interrupteur de chauffage:

Non

traitement antibactérien:

Non

Kallysta interrupteur va-et-vient