Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - kallysta pop Plaque 1 poste Blanc Névé

Hager - kallysta pop Plaque 1 poste Blanc Névé

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617164016

Réf. Sonepar

05083716401

Réf. Fournisseur

WKN401

Réf. Commerciale

Hager

nombre d'unités

1

sens de montage

vertical

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

blanc

nombre d'unités, horizontales

1

nombre d'unités, verticales

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

1

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre d'inserts pour interrupteurs

1

avec grille de montage

Oui

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP20

type de fixation

fixation à borne

largeur

88 mm

hauteur

88 mm

profondeur

10 mm

largeur d'encastrement

88 mm

hauteur d'encastrement

88 mm

diamètre de l'alésage (ouverture)

58 mm

kallysta pop Plaque 1 poste Blanc Névé

Les Atouts de l'article:

La solution déco pour vos projets. La collection kallysta offre, avec un seul et même mécanisme, un large choix : 3 designs, 43 plaques couleurs et matières pour répondre à l'ensemble des projets, y compris en domotique.