Hager - Kallysta pop plaque 1 poste coloris Dune - WKN411


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
couleur - beige
nombre d'unités - 1
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617164115
Réf. Sonepar
05083716411
Réf. Fournisseur
WKN411
Réf. Commerciale
Hager
sens de montage:
vertical
couleur:
beige
nombre d'unités:
1
porte-étiquette:
Non
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation à borne
qualité du matériau:
thermoplastique
avec volet de protection:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
hauteur d'encastrement:
88 mm
largeur d'encastrement:
88 mm
largeur:
88 mm
sans halogène:
Oui
hauteur:
88 mm
profondeur:
10 mm
numéro RAL (équivalent):
1013
indice de protection (IP):
IP20
adapté à une boîte de sol:
Non
transparent:
Non
finition de la surface:
mat
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Non
montage encastré:
Oui
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
diamètre de l'alésage (ouverture):
58 mm
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
1
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
avec grille de montage:
Oui
nombre d'inserts pour interrupteurs:
1
traitement antibactérien:
Non
Les Atouts de l'article:
La solution déco pour vos projets. La collection kallysta offre, avec un seul et même mécanisme, un large choix : 3 designs, 43 plaques couleurs et matières pour répondre à l'ensemble des projets, y compris en domotique.