Hager - kallysta pop Plaque 2 postes horizontale entraxe 71 Blanc Névé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617164023
Réf. Sonepar
05083716402
Réf. Fournisseur
WKN402
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Oui
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de fixation
fixation à borne
largeur
159 mm
hauteur
88 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
159 mm
hauteur d'encastrement
88 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
58 mm
kallysta pop Plaque 2 postes horizontale entraxe 71 Blanc Névé
Les Atouts de l'article:
La solution déco pour vos projets. La collection kallysta offre, avec un seul et même mécanisme, un large choix : 3 designs, 43 plaques couleurs et matières pour répondre à l'ensemble des projets, y compris en domotique.