Hager - Kallysta pop plaque 2 postes verticale entraxe 71 coloris Carbone
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617165082
Réf. Sonepar
05083716508
Réf. Fournisseur
WKN508
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités
2
sens de montage
vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
noir
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
1
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
2
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Oui
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7021
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de fixation
fixation à borne
largeur
88 mm
hauteur
159 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
88 mm
hauteur d'encastrement
159 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
58 mm
Kallysta pop plaque 2 postes verticale entraxe 71 coloris Carbone
Les Atouts de l'article:
La solution déco pour vos projets. La collection kallysta offre, avec un seul et même mécanisme, un large choix : 3 designs, 43 plaques couleurs et matières pour répondre à l'ensemble des projets, y compris en domotique.