Hager - Kallysta Poussoir inverseur 1O+1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Non
composition - mécanisme seul
version sans contact - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617060226
Réf. Sonepar
00010706022
Réf. Fournisseur
WK022
Réf. Commerciale
Hager
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bouton-poussoir
avec éclairage
Non
composition
mécanisme seul
version sans contact
Non
nombre de bascules d'actionnement
1
nombre de modules (construction modulaire)
2
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
source lumineuse fournie
Non
avec voyant indicateur
Non
Contact de report
Non
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
gris
numéro RAL (équivalent)
7047
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
75 mm
profondeur d'appareil
32 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Kallysta Poussoir inverseur 1O+1F