Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - Kallysta poussoir KNX filaire 4 entrées

Hager - Kallysta poussoir KNX filaire 4 entrées

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617093040

Réf. Sonepar

00010709304

Réf. Fournisseur

WKT304

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose

autre

nombre de points d'actionnement

4

nombre de touches

4

traitement de la surface

non traité

couleur

gris

système de bus KNX

Oui

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

autres systèmes de bus

sans

radio bidirectionnelle

Oui

avec protection contre le vol/démontage

Non

couplage au bus inclus

Oui

avec affichage LED

Non

avec champ d'inscription

Oui

avec affichage

Non

matériau

plastique

numéro RAL (équivalent)

7047

transparent

Non

avec thermostat d'ambiance

Non

avec capteur infrarouge

Non

indice de protection (IP)

IP20

Kallysta poussoir KNX filaire 4 entrées

Les Atouts de l'article:

Association naturelle de la technologie et de l'esthétique, kallysta tebis est le prolongement de votre installation domotique KNX. Kallysta tebis offre une grande richesse fonctionnelle sur la surface d'un poste standard.