Hager - Kallysta poussoir KNX filaire 6 entrées à voyant - WKT316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - gris
traitement de la surface - non traité
nombre de touches - 6
nombre de points d'actionnement - 6
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617093163
Réf. Sonepar
00010709316
Réf. Fournisseur
WKT316
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose:
autre
couleur:
gris
traitement de la surface:
non traité
nombre de touches:
6
nombre de points d'actionnement:
6
système de bus KNX-radio:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
système de bus LON:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
numéro RAL (équivalent):
7047
avec champ d'inscription:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
avec affichage LED:
Oui
transparent:
Non
avec affichage:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
système de bus KNX:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus Powernet:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
matériau:
plastique
Les Atouts de l'article:
Association naturelle de la technologie et de l'esthétique, kallysta tebis est le prolongement de votre installation domotique KNX. Kallysta tebis offre une grande richesse fonctionnelle sur la surface d'un poste standard.